Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Prolunga Per scala telescopica in alluminio professionale

Prolunga piede per scala telescopica in alluminio
PROLUNGA PER SCALA TELESCOPICA

Cod. art. 0962931936

EAN 4045727484678

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Prolunga Per scala telescopica in alluminio professionale

Cod. art. 0962931936
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
  • Compensa i dislivelli su pavimentazioni irregolari e scale

  • Altezza regolabile fino a max. 49 cm
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Alluminio

Portata max.

150 kg

Per dimensioni fascio

69 x 29 mm

Gamma di regolazione min/max

0-490 mm