Prolongador acodado de 3/8 pulg.
Prolongador curvo de 3/8 pulg., corta
PROLONGACION ZEBRA 38 L38MM
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Norma: DIN 3123, ISO 3316
- Superficie: cromada
- Entrada: Cuadradillo interior de 3/8 pulg., ranura para bola de fijación
- Salida: Cuadradillo exterior de 3/8 pulgada
- Movimiento angular de hasta 8°
Hojas de datos(X)
Para trabajar en lugares de difícil acceso
Accionamiento (S2) | 3/8 pulgadas |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Tamaño de la punta (S1) | 3/8 pulgadas |
Tipo de punta | Cuadrado exterior |
Longitud (L) | 38 mm |