Prolongación de conducto del freno, tipo OAA
Prolongación de conducto del freno, tipo OAA
SINGLEFLANGING-WS14-M10X1
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
![]() | |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso | M10 x 1 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Paso | 1 mm |
Diámetro interno (d2) | 3,50 mm |
Ancho de llave (s) | 14 mm |
Diámetro nominal (d1) | 10 mm |
Longitud (L) | 24 mm |
Brida DIN | F |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado |
Designación del material | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |