Prolongación de 1"
Prolongación de 1 pulg.
ALARGADERA 1" 200 MM 8"
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Superficie: Cromada, mate
- Punta: Cuadradillo interior de 1", tope para pasador
- Punta: Cabeza cuadrada de 1", tope para pasador
Hojas de datos(X)
Accionamiento (S2) | 1 inch |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Tamaño de la punta (S1) | 1 inch |
Tipo de punta | Cuadrado exterior |
Longitud (L) | 200 mm |