Prolongac. de mezclador estático WIT-MV, flexible
Prolongación cánula mezcladora WIT-MV, flexible
-ZB-VERL-MISCH-NB-WIT-MV8-12-10X2
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para rellenar el orificio con mortero de inyección con grandes profundidades de anclaje (aplique siempre mortero compuesto desde la base del orificio hacia arriba para evitar burbujas de aire)
Adecuado para cánulas mezcladoras:
- Boquilla mezcladora Fill & Clean
- Cánula mezcladora WIT-PE 500
- Mezclador estático WIT-UH
- Mezclador estático WIT-PE
Adecuada para mortero de inyección:
- ESPECIAL HORMIGÓN WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300
- WIT (WIT-PE 1000)
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- BÁSICO WIT-PM 200
Adecuada para cartucho de mortero:
- Cartucho coaxial (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml
- Cartucho de tipo Peeler (1:10): 280 ml
- Cartucho en paralelo (1:10): 825 ml
- Cartucho en paralelo (1:3): 440 ml, 585 ml, 1400 ml
Hojas de datos(X)
Diámetro exterior | 10 mm |
Longitud | 2000 mm |