Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Proiettore girevole a LED 12 V/30 V design ultrapiatto

Proiettore a LED con attacco magnetico

Cod. art. 081242 062

EAN 4053479482972

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Proiettore girevole a LED 12 V/30 V design ultrapiatto

Cod. art. 081242 062
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
10 funzioni di illuminazione


  • Lampeggio singolo, doppio e triplo

  • Rotazione, lampeggio, lampeggio alternato, veloce o lento
Indicazione

Versione con attacco magnetico soggetto a limiti di velocità

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo lampada

LED

Numero LED

10 PZ

Colore

Giallo

Attacco cavo

Fissaggio magnetico e spina per accendisigari

Velocità max

80 km/h

Tensione nominale min

10 V/DC

Tensione nominale max

30 V/DC

Lunghezza cavo max

4 m

Diametro

147,2 mm

Altezza

76,9 mm

Classe di protezione IP

IP 67