Profukovací balónek pro čištění vyvrtaných otvorů s menším průměrem
Profukovací balónek
VYFUKOVACÍ PUMPA-PRO OTVORY
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Čisticí pomůcka se skládá z pumpičky ve tvaru balónku a trubičky pro ruční čištění vyvrtaných otvorů s malým průměrem
- Průměr profukovací trubičky 4,5 mm umožňuje čištění vyvrtaných otvorů o ∅průměru 5-10 mm
- Dlouhotrvající alternativa k profukování stlačeným vzduchem
- Krátká vzdálenost od trubičky ke spodní části vyvrtaného otvoru zabraňuje „ucpání“ trubičky
- Obě součásti lze oddělit, což umožňuje čištění pumpičky ve tvaru balónku a trubičky
Datové listy(X)
Pro čištění vyvrtaného otvoru
- Pro ∅ 5 a 6 mm: 3x profouknout
- Pro ∅ 8 a 10 mm, 5× profouknout
Vnější průměr | 71 mm |
Délka | 245 mm |
Barva | Červená |
Průměr | 4,5 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!