Profilzylinder S5 Eco

Profilzylinder S5 Eco im 5-Stift-System
PRFLZYL-ECO-DP-5STI-(NI)-30X30MM

Art.-Nr. 0687620010

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Profilzylinder S5 Eco

Art.-Nr. 0687620010

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Im 5-Stift-System

Kurzzylinder und Doppelzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen.



Lieferbar verschiedenschließend


Für alle gängigen Türen einsetzbar

Hinweis

Nicht geeignet für die Verwendung in Feuerschutzabschlüssen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die exakte Längenbestimmung des benötigten Zylinders empfehlen wir den Profilzylindermessschlüssel Art.-Nr. 0688190201.

Typbezeichnung

S5 ECO

Werkstoff

Messing

Außenlänge x Innenlänge

30 x 30 mm

Länge

60 mm

Oberfläche

Vernickelt

Glanzgrad

Matt

Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar)

Nein

Schließart

Verschiedenschließend

Gewindedurchmesser

5 mm

Werkstoff Schlüssel

Messing

Oberfläche Schlüssel

Vernickelt

Anzahl Schlüssel

3 Stck

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen