Profilskinne perforert for kabelklemme, type AC
Profilskinne perforert for kabelklemme, type AC
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Bredde x høyde | 30 x 15 mm |
Tykkelse | 1,5 mm |
Sporbredde | 16 mm |
Bredde på avlangt hull | 7 mm |
Lengde på avlangt hull | 35 mm |
Betingelser for maks. belastningskraft | i betong B 25 for 250 mm avstand |
Maks. krokspissbelastning | 2 kN |
Betingelser for krokspissbelastning | ved 250 mm avstand for festeavstand på 250 mm |
Profiltverrsnitt | 1.02 cm² |
Treghetsmoment tverrgående | 0.32 cm⁴ |
Treghetsmoment langsgående | 1.36 cm⁴ |
Seksjonsmodulus X-akse | 0.35 cm³ |
Seksjonsmodulus Y-akse | 0.9 cm³ |
Radius for treghet X-akse | 0,56 cm |
Radius for treghet Y-akse | 1,15 cm |
EN-standard | 60715 |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Bredde | 30 mm |
Høyde | 15 mm |