Profilschiene gelocht für Kabelschelle Typ H
Profilschiene gelocht für Kabelschelle Typ H
PRFLSHN-KBLSHEL-GELO-30X15X1,5MM-L2M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Profilschiene 30x15 mm, gelocht
Funktionserhaltsklasse E30/E90. Standardverlegesystem DIN 4102 Teil 12.
Datenblätter(X)
![]() | |
Breite x Höhe | 30 x 15 mm |
Dicke | 1,5 mm |
Schlitzbreite | 16 mm |
Langlochbreite | 7 mm |
Langlochlänge | 35 mm |
Belastung Kraft max. Bedingung | in Beton B 25 bei Abstand von 250 mm |
Hakenpunktlast max. | 2 kN |
Hakenpunktlast Bedingung | im Abstand von 250 mm bei einem Befestigungsabstand von 250 mm |
Profilquerschnitt | 1.02 cm² |
Trägheitsmoment quer | 0.32 cm⁴ |
Trägheitsmoment längs | 1.36 cm⁴ |
Widerstandsmoment X-Achse | 0.35 cm³ |
Widerstandsmoment Y-Achse | 0.9 cm³ |
Trägheitsradius X-Achse | 0,56 cm |
Trägheitsradius Y-Achse | 1,15 cm |
EN-Norm | 60715 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Sendzimirverzinkt |
Breite | 30 mm |
Höhe | 15 mm |