Profilschiene gelocht für Kabelschelle Typ AC
Profilschiene gelocht für Kabelschelle Typ AC
PRFLSHN-KBLSHEL-GELO-40X22X1,5MM-L2M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Profilschiene 40x22 mm, gelocht
Funktionserhaltsklasse E30/E90. Standardverlegesystem DIN 4102 Teil 12.
Datenblätter(X)
Breite x Höhe | 40 x 22 mm |
Dicke | 1,5 mm |
Schlitzbreite | 18 mm |
Langlochbreite | 11 mm |
Langlochlänge | 30 mm |
Belastung Kraft max. Bedingung | in Beton B 25 bei Abstand von 250 mm |
Hakenpunktlast max. | 5 kN |
Hakenpunktlast Bedingung | im Abstand von 250 mm bei einem Befestigungsabstand von 250 mm |
Profilquerschnitt | 1.55 cm² |
Trägheitsmoment quer | 1.08 cm⁴ |
Trägheitsmoment längs | 3.39 cm⁴ |
Widerstandsmoment X-Achse | 0.89 cm³ |
Widerstandsmoment Y-Achse | 1.7 cm³ |
Trägheitsradius X-Achse | 0,83 cm |
Trägheitsradius Y-Achse | 1,48 cm |
EN-Norm | 60715 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Sendzimirverzinkt |
Breite | 40 mm |
Höhe | 22 mm |