Profilschiene
Profilschiene
PRFLSHN-C35-UNGELO-(BVZ)-35X18MM
Art.-Nr. 0975490200
EAN 4038898299677
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Schienentyp | 35 x 18 mm |
Schlitzbreite | 16 mm |
Oberfläche | Bandverzinkt |
Lochung | Ungelocht |
Schienenlänge | 2 m |
