Profilschiene
Profilschiene
PRFLSHN-C35-GELOCHT-(BVZ)-35X18MM
Art.-Nr. 0975490201
EAN 4050641989383
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Schienentyp | 35 x 18 mm |
Schlitzbreite | 16 mm |
Oberfläche | Bandverzinkt |
Lochung | 11 x 7,2 mm |
Schienenlänge | 2 m |
