Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Profilrahmenscharnier TIOMOS Click-on 110 AL

Topfscharnier Tiomos 110 AL
SHAN-TT-CLICKON-110-AL-K03

Art.-Nr. F046138246

EAN 4050642519077

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Profilrahmenscharnier TIOMOS Click-on 110 AL

Art.-Nr. F046138246
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
Mit integrierter Dämpfung. Speziell für Aluminium-Profilrahmentüren
  • Optimale Fugenwerte bei Alurahmen bis max. 24 mm Rahmenstärke und 22 mm Rahmenbreite

  • Scharnier von außen nicht sichtbar

  • Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke

  • 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte


In 2 Ausführungen verfügbar:


  • Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfstufen einstellbar)

  • Ohne Schließautomatik (ohne Feder)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Türanschlag

Aufliegend

Kröpfung

3 mm

Dämpfung

Nein

Feder

Nein

Montageart

Zum Anschrauben

Oberfläche

Vernickelt

Werkstoff Topf

Zamak

Werkstoff Bandarm

Stahl

Öffnungswinkel

110 Grad

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kreuzmontageplatte TIOMOS 1D mit 4-Punkt-Befestigung für eine sichere Verbindung zur Möbelseite

ZB-KRZMNTGPL-TIOMOS-1D-H00
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Scharnierarm-Abdeckkappe TIOMOS

ABDEKA-F.SHAN-TIOM-ST-K0-3-95-19

Passend für Kröpfung 0; 3; 9,5; 19 mm
Scharniertopf-Abdeckkappe TIOMOS

ABDEKA-F.SHAN-TIOM-ST

Abklipsschutz TIOMOS

ABKLIPSHTZ-F.SHAN-TIOMOS

Kein unbeabsichtigtes Lösen zwischen Scharnierarm und Montageplatte