Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Profilrahmenscharnier TIOMOS Click-on 110 AL

Topfscharnier Tiomos 110 AL
SHAN-TS-CLICKON-110-AL-K19

Art.-Nr. F028138157

EAN 4050642519138

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Profilrahmenscharnier TIOMOS Click-on 110 AL

Art.-Nr. F028138157
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
Mit integrierter Dämpfung. Speziell für Aluminium-Profilrahmentüren
  • Optimale Fugenwerte bei Alurahmen bis max. 24 mm Rahmenstärke und 22 mm Rahmenbreite

  • Scharnier von außen nicht sichtbar

  • Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke

  • 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte


In 2 Ausführungen verfügbar:


  • Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfstufen einstellbar)

  • Ohne Schließautomatik (ohne Feder)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Türanschlag

Einliegend

Kröpfung

19 mm

Dämpfung

Ja

Feder

Ja

Montageart

Zum Anschrauben

Oberfläche

Vernickelt

Werkstoff Topf

Zamak

Werkstoff Bandarm

Zamak

Öffnungswinkel

110 Grad

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kreuzmontageplatte TIOMOS 1D mit 4-Punkt-Befestigung für eine sichere Verbindung zur Möbelseite

ZB-KRZMNTGPL-TIOMOS-1D-H00
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
Scharnierarm-Abdeckkappe TIOMOS

ABDEKA-F.SHAN-TIOM-ST-K0-3-95-19

Passend für Kröpfung 0; 3; 9,5; 19 mm
Scharniertopf-Abdeckkappe TIOMOS

ABDEKA-F.SHAN-TIOM-ST

Abklipsschutz TIOMOS

ABKLIPSHTZ-F.SHAN-TIOMOS

Kein unbeabsichtigtes Lösen zwischen Scharnierarm und Montageplatte