Profilo portaintonaco Con membrana/rete
Profilo portaintonaco con membrana/rete
Cod. art. 0519090240
EAN 4099618967054
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Profili portaintonaco in PVC di alta qualità con membrana integrata per un migliore assorbimento dei movimenti. Garantisce una migliore finitura.
Proprietà di sigillatura testate a 600 Pa, BG1, in conformità con la normativa DIN 18542. Lato esterno permeabile al vapore e certificato come resistente alla pioggia battente. Lato interno a tenuta d'aria e di vapore. Lato esterno.
Elevato assorbimento del movimento confermato dai test sui componenti effettuati da IfT Rosenheim test.
Fare riferimento al rapporto di prova n. 10-000417-PR05 di IfT Rosenheim.
I due lati del profilo portaintonaco sono differenziati da colori diversi.
Il lato interno a tenuta d'aria e di vapore è caratterizzato dal colore rosso, mentre il lato esterno permeabile al vapore è caratterizzato dal colore verde.
Gamba per intonaco speciale perforata.
Un ottimo ancoraggio e due bordi di levigatura garantiscono una finitura rapida e uniforme.
Mascheramento semplice e sicuro.
Linguetta amovibile con nastro adesivo integrato per l'applicazione delle pellicole protettive in PE.
Istruzioni per l'installazione
- Rimuovere dal sottostrato tutti gli oli, i lubrificanti e i residui.
- Tagliare il profilo portaintonaco alle dimensioni desiderate.
- Tagliare a quartabuono i giunti angolari e incollare utilizzando un sigillante (DBK).
- Rimuovere la pellicola protettiva e applicare l'adesivo sull'intero profilo portaintonaco. Incollare insieme i giunti tagliati a quartabuono con un sigillante (DBK).
- Non lavorare con temperature dell'ambiente o delle superfici inferiori a +5 °C.
Caratteristiche tecniche(X)
Settori di applicazione
Bordo perfetto e nitido tra gli elementi della finestra e della porta e la facciata interna o esterna. Utilizzabile con tutti i sistemi di intonacatura tradizionali. Ideale per lavori di ristrutturazione.
Funzione
L'innovativa membrana garantisce un maggiore assorbimento dei movimenti e migliora significativamente l'aspetto estetico.
![]() | |
Materiale del profilo | PVC |
Larghezza | 9 mm |
Lunghezza | 2,4 m |
Materiale della maglia | Fibra di vetro |
Dimensione maglia | 4 x 4 mm |
Classe materiali edili | B1 - Bassa infiammabilità |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.