Profilo per zoccolo
Profilo per zoccoli
PROFILO-PER-ZOCCOLO-19MMX3000MM
Cod. art. 0683360291
EAN 4038898520696
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ecologicamente sicuro, ecologico e riciclabile
- Il labbro di fissaggio fornisce una protezione permanente dell'area di base contro l'umidità e lo sporco
- Nessun ingiallimento, l'aspetto del prodotto rimarrà intatto nel tempo
- Finitura neutra, adatta così per tutti i colori
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | PP - Polipropilene |
Materiale del labbro | Polietilene 950 |
Colore | Trasparente |
Per spessore base | 19 mm |
Larghezza interna | 19,5 mm |
Larghezza | 26,1 mm |
Spessore | 7 mm |
Lunghezza | 3000 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.