Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Profilo per giunti di dilatazione tra edifici posti sullo stesso piano di posa per i giunti di dilatazione, a filo superficie o come angolo interno

Profilo giunto mobile
PROFILO-DINAMICO-FIBRA-DI-VETRO-6MM-L2M

Cod. art. 0519522031

EAN 4052703651740

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Profilo per giunti di dilatazione tra edifici posti sullo stesso piano di posa per i giunti di dilatazione, a filo superficie o come angolo interno

Cod. art. 0519522031

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 m

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

La coestrusione crea un legame permanente tra il profilo e la rete

Indicazione

Per colmare movimenti degli elementi costruttivi fino a un massimo di 5 mm. Non adatto per giunti di espansione di edifici e applicazioni orizzontali. Dopo aver applicato il rivestimento finale, rimuovere il nastro protettivo.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Cloruro di polivinile - PVC duro, resistente agli urti

Materiale della maglia

Fibra di vetro

Tipo tessuto

Tessuto ETICS

Peso del tessuto per m2

160 g

Dimensione maglia

4 x 4 mm

Classe materiali edili

E - Normalmente infiammabile

Resistenza contro

Erosione a causa degli agenti atmosferici

Spessore intonaco

6 mm

Lunghezza

2 m