Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Profilo in alluminio per terrazze

Staffa per terrazze Buzon
PROFILO-TERRAZZE-ALLUMINIO-B45XH41MM-L4M

Cod. art. 090777782

EAN 4065746789745

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Profilo in alluminio per terrazze

Cod. art. 090777782

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 20 m

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Come sottostruttura per listelli per terrazze in legno e legno composito (WPC)

Per uso universale


  • Per il montaggio a vista con viti

  • Anche per il montaggio a scomparsa su pannelli con scanalatura laterale utilizzando Distanziale

  • Può essere agganciato ai supporti per terrazze Würth utilizzando Clip di supporto

  • Montaggio dei listelli per terrazze con viti per terrazze ASSYplus


Forma ottimizzata


  • Riduce il rischio di rottura delle viti di fissaggio a causa del movimento dei listelli per terrazze dovuto a contrazione ed espansione


Resistente agli agenti atmosferici, all'esposizione ai raggi UV, agli insetti e al deterioramento


  • Foro di scarico dell'acqua del diametro di 8 mm ogni 50 cm

  • Aumenta la durata del legno della struttura


Installazione semplice e rapida

Indicazione
  • Carico utile/carico di lavoro massimo del profilo fino a 5 kN/m² (carichi utili in conformità alla norma DIN EN 1991-1; terrazze sui tetti = 4 kN/m², terrazze in spazi pubblici = 5 kN/m²)

  • Ad esempio, con una distanza di 500 mm tra i profili e una distanza di 750 mm tra i supporti, i profili possono essere sottoposti a un carico di 2 kN/m² (specificando il valore massimo di larghezza campata in corrispondenza del quale la flessione del profilo non supera L/3 percento)

  • Rispettare la portata della sottostruttura
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Alluminio / alluminio

Lunghezza

4000 mm

Larghezza

45 mm

Altezza

41,3 mm

Colore

Grigio alluminio

Peso prodotto (per pezzo)

3,400 kg

Metri per confezione

20 m

Numero guide

5 PZ

Numero di fori x lunghezza guida

5 PZ x 4 m

Max. distanza tra i supporti (L) per profilo sistema in alluminio Würth con supporti per terrazze Würtha)
Carico utile
[kN/m²]
Distanza e [mm] tra i profilib)
250 300 350 400 450 500 550 600
2,0 950 900 850 850 800 750 750 700
4,0c) 800 750 700 650 600 600 600 550
5,0c) 700 700 650 600 550 550 550 500
a) Max. distanza tra i supporti (L) per supporti per terrazze Würth con carichi utili di 2, 4 e 5 kN/m², con uno spessore medio dei listelli di 25 mm e una densità dei listelli di 7 kN/m³ (larice, pino, abete di Douglas)
b) Quando si utilizzano listelli in legno composito (WPC), la distanza e tra i profili non deve superare i 400 mm!
c) Carichi utili in conformità alla norma DIN EN 1991-1, terrazze sui tetti = 4 kN/m², terrazze in spazi pubblici = 5 kN/m²)
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Distanziale Con vite

DISTANZIATORE-COST-TERRAZZE-104X30X24MM

Distanziale per il montaggio invisibile di pavimentazioni con listoni distanziati in materiale con piccole dilatazioni.
x 125 pz.
Clip di supporto per profili in alluminio su supporti per terrazze

CLIP-SUPPORTO-TERRAZZA-PROFILO-ALLUMINIO

Per l'installazione di profili in alluminio sulle terrazze mediante pressione sui supporti per terrazze
x 120 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
ASSY® plus per terrazze Acciaio inossidabile A2 testa piana svasata RW

VITE-AUTOF-TERRAZ-CS-A2-RW20-4,8X47/18

Le viti autoforanti ASSYplus sono perfette per il fissaggio a vista di rivestimenti per terrazze alla sottostruttura in alluminio.
x 250 pz.
ASSY® plus per terrazze Acciaio inossidabile A2 testa piana svasata RW

VITE-AUTOF-TERRAZ-CS-A2-RW20-4,8X52/23

Le viti autoforanti ASSYplus sono perfette per il fissaggio a vista di rivestimenti per terrazze alla sottostruttura in alluminio.
x 250 pz.
ASSY® plus per terrazze Acciaio inossidabile A2 testa piana svasata RW

VITE-AUTOF-TERRAZ-CS-A2-RW20-4,8X57/23

Le viti autoforanti ASSYplus sono perfette per il fissaggio a vista di rivestimenti per terrazze alla sottostruttura in alluminio.
x 250 pz.
ASSY® plus per terrazze Acciaio inossidabile A2 testa piana svasata RW

VITE-AUTOF-TERRAZ-CS-A2-RW20-4,8X62/23

Le viti autoforanti ASSYplus sono perfette per il fissaggio a vista di rivestimenti per terrazze alla sottostruttura in alluminio.
x 250 pz.