Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Profilo giunto di dilatazione Con bordo di regolazione tipo V

Profilo giunto dilatazione con bordo, tipo V
GIUNTO DILATAZIONE TIPO V 3MM (2,5M)

Cod. art. 0519522020

EAN 4052703628346

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Profilo giunto di dilatazione Con bordo di regolazione tipo V

Cod. art. 0519522020

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 m

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per giunti di dilatazione tra angoli di edifici

Morbido e resistente alle intemperie


Anello in PVC plastificato



Termosaldatura tra il profilo e la rete


Co-estrusione

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per giunti di dilatazione tra edifici

Materiale del profilo

Plastica

Materiale dell'anello

PVC morbido

Materiale della maglia

Fibra di vetro

Tipo tessuto

Tessuto ETICS

Peso del tessuto per m2

160 g

Dimensione maglia

4 x 4 mm

Classe materiali edili

E - Normalmente infiammabile

Spessore intonaco

5 mm

Lunghezza

2 m