Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Profilo giunto di dilatazione Con bordo di regolazione tipo E

Profilo giunto dilatazione con bordo, tipo E
GIUNTO DILATAZIONE TIPO E 3MM (2,0M)

Cod. art. 0519522021

EAN 4052703628353

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Profilo giunto di dilatazione Con bordo di regolazione tipo E

Cod. art. 0519522021

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 m

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per giunti di dilatazione tra superfici di edifici

Morbido e resistente alle intemperie


Anello in PVC plastificato



Termosaldatura tra il profilo e la rete


Co-estrusione

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale del profilo

Plastica

Materiale dell'anello

PVC morbido

Materiale della maglia

Fibra di vetro

Tipo tessuto

Tessuto ETICS

Peso del tessuto per m2

160 g

Dimensione maglia

4 x 4 mm

Classe materiali edili

E - Normalmente infiammabile

Spessore intonaco

5 mm

Lunghezza

2 m