Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Profilo di giunzione per davanzale professionale

Profilo davanzale
PROFILO-DAVANZALE-L2,5M

Cod. art. 0519522061

EAN 4056807235325

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Profilo di giunzione per davanzale professionale

Cod. art. 0519522061

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 m

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per collegare il secondo strato sigillante del davanzale al sistema di isolamento a cappotto (ETICS)
  • Drenaggio dell'acqua piovana tramite il profilo rompigoccia

  • Pendenza predefinita di 5° dovuta alla geometria del profilo

  • Il gocciolatoio evita l'imbrattamento della facciata

  • Elemento di giunzione incluso
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale del profilo

PVC-U, resistente agli urti

Materiale della maglia

Fibra di vetro

Tipo tessuto

Tessuto ETICS

Peso del tessuto per m2

160 g

Dimensione maglia

4 x 4 mm

Classe materiali edili

E - Normalmente infiammabile

Resistenza ai raggi UV

Lunghezza

2,5 m