Profilo di connessione Fixxxit
Profilo di giunzione FIXXIT
PROFILO-GIUNZIONE-FIXXIT-2500MM
Cod. art. 0683260040
EAN 4046777073188
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ventilazione posteriore dei componenti (sezione della ventilazione posteriore ≤ 601 mm ²/metro lineare)
- Montaggi a scomparsa, costruzione e fissaggio semplici
- Versatile
- Tenuta per attrito
Caratteristiche tecniche(X)
Ad es. per il fissaggio di coperture e listelli di copertura. L'utente deve controllare se la sezione trasversale di ventilazione è di proporzioni adeguate.
Quando si utilizza un truciolato (rivestito in resina melamminica) come componente da fissare, si consiglia di utilizzare una scanalatura larga 3,5 mm. La larghezza della scanalatura di altri materiali può essere determinata in modo indipendente per ottenere la forza di ritegno adeguata. Si consiglia di proteggere ulteriormente i componenti utilizzati per evitarne la caduta. Fissaggio del profilo di giunzione Fixxxit con vite a testa cilindrica bombata ∅ 3,0 mm.
![]() | |
Lunghezza | 2500 mm |
Larghezza | 21 mm |
Spessore | 2,5 mm |
Materiale | PVC - Cloruro di polivinile |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.