Profilo con rete per profilo di base Per battiscopa in alluminio
Profilo con rete per profilo di base
PROF.ROMPIG. BASE PART.C.RETE (2,5M)
Cod. art. 0519528001
EAN 4052703655472
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per profilo per zoccolo in alluminio
![]() | |
Materiale | Cloruro di polivinile - PVC duro |
Classe materiali edili | E - Normalmente infiammabile |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Resistenza contro | Erosione a causa degli agenti atmosferici |
Materiale della maglia | Fibra di vetro |
Tipo tessuto | Tessuto ETICS |
Peso del tessuto per m2 | 160 g |
Dimensione maglia | 4 x 4 mm |
Lunghezza | 2,5 m |