Profilo con rete per archi
Profilo angolare con rete per archi
Cod. art. 0519522002
EAN 4068362029424
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La rete continua lungo il profilo lo rende molto resistente agli strappi.
Caratteristiche tecniche(X)
Per bordi ricurvi
![]() | |
Materiale del profilo | PVC-U, resistente agli urti |
Classe materiali edili | E - Normalmente infiammabile |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Resistenza contro | Erosione a causa degli agenti atmosferici |
Materiale della maglia | Fibra di vetro |
Dimensione laterale tessuto | 10 x 10 cm |
Tipo tessuto | Tessuto ETICS |
Peso del tessuto per m2 | 160 g |
Dimensione maglia | 4 x 4 mm |
Lunghezza | 2,5 m |