Profilo angolare in plastica continuo
Profilo angolare in plastica continuo
Cod. art. 0519402100
EAN 4052703472246
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Alette saldamente fissate, sezione centrale in PVC non plastificato
Conserva la resistenza anche dopo la piegatura
Prodotto in rotolo
- Tagliare la lunghezza necessaria con le forbici
- Nessuno spreco
Pratica scatola con dispenser
- Risparmio di spazio nei veicoli e nei magazzini
- Il prodotto rimane sempre protetto
Alette con spessore minimo 0,6 mm
Per rivestimenti sottili
Caratteristiche tecniche(X)
Protezione angolare per pannelli in cartongesso (da 50° a 180°)
Materiale | Cloruro di polivinile - PVC duro |
Colore | Bianco |
Dimensione lato profilo | 25 x 25 mm |
Lunghezza rotolo | 100 m |