Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Profilo angolare con rete e rompigoccia

Profilo angolare con rete e rompigoccia
PROF. ROMPIGOCCIA UP C.RETE 4MM

Cod. art. 0519522005

EAN 4052703470235

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Profilo angolare con rete e rompigoccia

Cod. art. 0519522005

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 m

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per finiture orizzontali di intonaco su facciate a sbalzo
  • La coestrusione crea un legame permanente tra il profilo e la rete.

  • Elevata resistenza allo strappo

  • La superficie profilata migliora l'adesione dell'intonaco.

  • Elemento di giunzione incluso
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per bordi di intonaco orizzontali su facciate sporgenti

Materiale del profilo

PVC-U, resistente agli urti

Materiale della maglia

Fibra di vetro

Tipo tessuto

Tessuto ETICS

Peso del tessuto per m2

160 g

Dimensione maglia

4 x 4 mm

Classe materiali edili

E - Normalmente infiammabile

Resistenza ai raggi UV

Resistenza contro

Erosione a causa degli agenti atmosferici

Spessore intonaco min/max

5-6 mm

Lunghezza

2 m