Profilo adattatore
Profilo adattatore chiudiporta con braccetto scorr
Cod. art. 0688001944
EAN 4048539267422
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il profilo dell'adattatore consente il montaggio della guida di scorrimento su telai di porte strette.
Caratteristiche tecniche(X)
Adatto per tutte le barre di scorrimento di chiudiporta.
Utilizzabile su porte DIN D e DIN S.
![]() | |
Testato al fuoco | No |
Per tipo | GTS 601, GTS 620, GTS 630, GTS 640, GTS 640 G, GTS 690, GTS 690 G |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Direttive DIN | DIN R/L |
Opzione di fissaggio | Lato cerniera: montaggio standard |
Per dimensione min/max chiudiporta | 1-6 |
Tipo di montaggio | Avvitato |
Dichiarazione di conformità CE | No |
Dichiarazione ambientale di prodotto | No |