Profilmaró csatlakozó, acél
Profilmaró csatlakozó, acél
Cikksz. 4952600231
EAN 4056807473864
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Profil típus | I |
A következő horonyszélességhez: (N) | 8 mm |
Hosszúság (l1) | 57,5 mm |
Szélesség (b1) | 18 mm |
Magasság (h1) | 6,8 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |