Profilgummilim
Profilgummilim
PROFILGUMMILIM BOKS 250ML/208G
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gode heftegenskaper på en lang rekke overflater
- Sterk klebing ved førstegangsbruk
- Hurtigtørkende
Enkel å bruke
- Klar til bruk
- Praktisk boks med pensel
- Lett å fordele
Bestandig mot effektene av vann (inkludert saltvann), bensin, fortynnede syrer og alkaliske løsninger
Bestandig mot aldring
Gjennomsiktig etter herding
Silikonfri
- Beskyttes mot direkte sollys og varme.
- Profilgummilimet skal oppbevares på et kjølig, tørt sted ved temperaturer mellom 15 ° C og +25 ° C
Dataark(X)
Typiske bruksområder er dør- og vindusgummi, pakninger, isolerende matter og foringer i biler, campingvogner og båter, samt liming av såler og PU-skumplater. Ikke egnet for legging av tepper!
Komponentene må være tørre og fri for støv og fett. Kan påføres med en børste eller maskin.
Påfør profilgummilimet jevnt på begge overflater som skal limes. Påfør to strøk på absorberende materialer. La tørke minst 10 minutter, press deretter overflatene sammen.
Se det tekniske databladet for mer informasjon.
Kjemisk base | Polykloropren |
Farge | Rav |
Tetthet | 0,83 g/cm³ |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 18 til 35 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -20 til +80 °C |
Løsemiddelfri | Nei |
Silikonfri | Ja |
Innhold | 250 ml |
Vekt av innhold | 207 g |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |