Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Profilgummi-Klebstoff

Profilgummi-Klebstoff
GUKLEBST-PROFILGUMMI-KLEBSTOFF-250ML

Art.-Nr. 0890100014

EAN 4056807619941

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Profilgummi-Klebstoff

Art.-Nr. 0890100014
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
Kontaktklebstoff für den universellen Einsatz

Gute Hafteigenschaften auf einer Vielzahl von Untergründen


  • Hohe Anfangshaftung

  • Schnell trocknend


Einfache Handhabung


  • Gebrauchsfertig

  • Praktische Dose mit Pinsel

  • Gut streichbar


Beständig gegen Wassereinwirkung (auch Seewasser), Benzin, verdünnte Säuren und Laugen



Alterungsbeständig



Härtet transparent aus



Silikonfrei

Hinweis
  • Vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen.

  • Der Profilgummi-Kleber sollte kühl und trocken, bei Temperaturen zwischen + 15° C und + 25° C gelagert werden
Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte Technisches Datenblatt beachten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Typischer Anwendungen sind Tür- und Fenstergummis, Dichtungen, Dämmmatten und Verkleidungen in Autos, Caravans und Booten, sowie das Verkleben von Sohlen oder PU-Schaumplatten. Nicht geeignet zum Verlegen von Teppichböden!

Anleitung

Teile müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Der Auftrag kann mit Pinsel oder Maschine erfolgen.


Der Profilgummikleber wird auf beide Klebepartner gleichmäßig aufgetragen. Bei saugfähigen Materialien zweimal einstreichen. Nach einer Ablüftzeit von mindestens 10 Minuten müssen die Klebepartner zusammengepresst werden.


Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Chemische Basis

Polychloropren

Farbe

Bernstein

Dichte

0,83 g/cm³

Verarbeitungstemperatur min./max.

18 bis 35 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis +80 °C

Lösemittelfrei

Nein

Silikonfrei

Ja

Inhalt

250 ml

Inhaltsgewicht

207 g

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen