Profilgleiter
Profilgleiter Kunststoff
PRFLGLEIT-POM-NUT8/10-60X22,4MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Auch kombinierbar
Ökonomische und verschleißarme Lösung, z. B. für Schiebetüren
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite min./max. | 8-10 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Länge | 60 mm |
Breite | 22,4 mm |
Höhe | 19,6 mm |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Farbe | Natur |
RoHS-konform | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 9 g |