Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Profilgleiter

Profilgleiter Kunststoff
PRFLGLEIT-POM-NUT8/10-60X22,4MM

Art.-Nr. 4952500070

EAN 4056807474038

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Profilgleiter

Art.-Nr. 4952500070

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur gleitenden Führung von Profilen mit Nut 8 und Nut 10
  • Auch kombinierbar

  • Ökonomische und verschleißarme Lösung, z. B. für Schiebetüren
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profiltyp

B

Geeignet für Nutbreite min./max. (N)

8-10 mm

Bohrlochdurchmesser (d4)

8,3 mm

Länge (l1)

60 mm

Breite (b1)

22,4 mm

Höhe (h1)

19,6 mm

Werkstoff

Polyoxymethylen

Farbe

Natur

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen