Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Profilfuß W-IP U-Form

Profilfuß W-IP U-Form
PRLFUS-(W-IP)-U-FRM

Art.-Nr. 5256100030
EAN 4065746758925

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ermöglicht eine mühelose und sichere Anbindung am Boden, an der Decke oder an der Wand
  • Die Feuerstückverzinkung schützt vor Korrosion und ermöglicht den Einsatz im Außenbereich

  • Mit beeindruckender Stabilität und flexibler Anpassung bietet der Profilfuß eine einfache Installation und höchste Qualität
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

200 mm

Breite (B)

200 mm

Höhe (H)

250 mm

Langlochlänge (LL1)

65 mm

Langlochbreite (LB1)

14 mm

Oberfläche

Feuerstückverzinkt

Produktgewicht (per Stück)

6000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen