Profilfres multi med kulelager, for tre
Profilfres multi med kulelager, for tre
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Diameter (D) | 36,7 mm |
Lengde (L) | 61 mm |
Effektiv lengde (NL) | 21 mm |
Radius (R) | 6 mm |
Akseldiameter (d) | 8 mm |
Egnet for maskintype | Håndfreser |
Materiale til skjærekant | Karbid |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.