Profile slider, plastic
Profile slider, plastic
Cod. art. 4952500070
EAN 4056807474038
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo profilo | B |
Per larghezza elica min/max (N) | 8-10 mm |
Diametro foro (d4) | 8,3 mm |
Lunghezza (l1) | 60 mm |
Larghezza (b1) | 22,4 mm |
Altezza (h1) | 19,6 mm |
Materiale | Poliossimetilene |
Colore | Naturale |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |