Profile slider, plastic
Profile slider, plastic
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Typ profilu | B |
Vhodné pro min./max. šířku břitu | 8-10 mm |
Vnější průměr | 37 mm |
Délka | 60 mm |
Šířka | 22,4 mm |
Výška | 19,6 mm |
Materiál | Polyoxymethylene |
Barva | Přírodní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Hmotnost výrobku (na kus) | 9 g |