Profile milling connector, steel
Profile milling connector, steel
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Typ profilu | I |
Vhodné pro šířku rýhy (N) | 8 mm |
Délka (l1) | 57,5 mm |
Šířka (b1) | 18 mm |
Výška (h1) | 6,8 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | ZN |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Hmotnost výrobku (na kus) | 37,500 g |