Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Profile foot W-IP U-shape

Profile foot W-IP U-shape

Cikksz. 5256100030
EAN 4065746758925

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Enables effortless and secure connection to the floor, ceiling or wall
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

200 mm

Szélesség (B)

200 mm

Magasság (H)

250 mm

Ékhorony hossz (LL1)

65 mm

Ékhorony szélesség (LB1)

14 mm

Bevonat

Kötegelt tűzihorganyzott

Terméktömeg (darabonként)

6587 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk