Profilato per protezione e segnalazione rotondo/rotondo Per materiali rotondi
Profilato per protez. e segnal. rotondo/rotondo
Cod. art. 0812449210
EAN 4062856739868
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Montaggio facile e veloce tramite incollaggio o con fascette
- Taglio facilitato dei profili con taglierina
- Protegge, tra l'altro, da lesioni associate a urti
- Previene possibili danni, ad esempio a macchine, apparecchiature o apparecchiature di prova
La superficie di adesione deve essere asciutta e priva di grasso e polvere
Caratteristiche tecniche(X)
Per salvaguardare, tra l'altro, tubi, materiali rotondi, punti pericolosi
![]() | |
Materiale | Poliuretano |
Lunghezza x larghezza x spessore | 1000 x 50 x 25 mm |
Colore | Nero-giallo |
Base adesiva | Acrilato |
Densità secca | 0,55 g/cm³ |
Area di applicazione | Interni |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Superfici lisce |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 100 °C |