Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Profilato per protezione e segnalazione rotondo/quadrato Per angoli di 90°

Profilato per protez. e segnal. rotondo/quadrato
PROFIL-PROTEZ-TONDO/QUADR-GIALLO/NERO

Cod. art. 0812449215

EAN 4062856739929

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Profilato per protezione e segnalazione rotondo/quadrato Per angoli di 90°

Cod. art. 0812449215

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 6 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Profilo autoadesivo per segnalare e proteggere da eventuali pericoli
  • Montaggio facile e veloce tramite incollaggio o con fascette

  • Taglio facilitato dei profili con taglierina

  • Protegge, tra l'altro, da lesioni associate a urti

  • Previene possibili danni, ad esempio a macchine, apparecchiature o apparecchiature di prova
Indicazione

La superficie di adesione deve essere asciutta e priva di grasso e polvere

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per proteggere, tra l'altro, bordi esterni a 90°, tubi quadrati, punti pericolosi, profilati in acciaio, angoli di muri, porte, bordi macchina

Materiale

Poliuretano

Lunghezza x larghezza x spessore

1000 x 40 x 22,7 mm

Colore

Nero-giallo

Base adesiva

Acrilato

Densità secca

0,55 g/cm³

Area di applicazione

Interni

Da utilizzare nei seguenti materiali

Superfici lisce

Resistenza temperatura min/max

-40 a 100 °C