Profilato per protezione e segnalazione rettangolare Per superfici
Profilato per protezione e segnalazione quadrato
PROFILO-SEGNA-PROTEZIONE-PIATTO-N/G
Cod. art. 0812449225
EAN 4062856740925
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Montaggio facile e veloce tramite incollaggio
- Taglio facilitato dei profili con taglierina
- Spessore ridotto dovuto al design piatto
- Protegge, tra l'altro, da lesioni associate a urti
- Previene possibili danni, ad esempio a macchine, apparecchiature o apparecchiature di prova
- La superficie di adesione deve essere asciutta e priva di grasso e polvere
- Nessuna resistenza chimica ad acidi, alcali e solventi
Caratteristiche tecniche(X)
Per proteggere, tra l'altro, bordi esterni a 90°, tubi quadrati, punti pericolosi, profilati in acciaio, angoli di muri, porte, bordi macchina
![]() | |
Materiale | Poliuretano |
Lunghezza x larghezza x spessore | 1000 x 40 x 11,0 mm |
Colore | Nero-giallo |
Base adesiva | Acrilato |
Densità secca | 0,55 g/cm³ |
Area di applicazione | Interni |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Superfici lisce |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 100 °C |