Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/86 non perforato – C2C
Profilato a C VARIFIX 41/86 non perf
PROFILO-C-ZINC-NO-FORI-41X86/2MM-6M
C-Montageschienen
Cod. art. 0862001310
EAN 4056807238906
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Esclusiva geometria con nuovo collegamento a ribaditura
Senza punti di saldatura suscettibili alla ruggine
Dentatura stampata
Forze di scorrimento aumentate
Soluzione esteticamente gradevole e senza spigoli vivi
grazie all'uso di cappucci terminali
Allineamento più facile dei profilati
grazie alle graduazioni della scala laterali
Elementi insonorizzanti per tutte le dimensioni profilato
Carico pesante
grazie alle pratiche sezioni trasversali del profilato
Certificato Cradle to Cradle®
- Ristrutturazione di edifici mediante materiali non pericolosi
- Una più ampia gamma di applicazioni per la certificazione GreenBuilding per edifici, in conformità a LEED®, BREEAM® e DGNB
Non idoneo per l'uso all'esterno! Per impiego all'esterno scegliere la gamma in acciaio inox. Calcolo con analisi statica e dimensionamento tasselli tramite il programma di calcolo Varifix®.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Larghezza (B) | 41 mm |
Altezza (H) | 86 mm |
Spessore materiale (t) | 2 mm |
Apertura (BÖ) | 22 mm |
Altezza piegatura (HF) | 7,5 mm |
Lunghezza guida (L) | 6 m |
Superficie | Con zincatura Sendzimir |
Peso per metro | 4300 g |
Testato al fuoco | Sì |
Materiale | Acciaio strutturale, S320GD, EN 10326 |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |
Esecuzione | With teeth |