Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/82

VARIFIX profilato C doppio 41/82 acciaio zincato sendzimir
PROFILO-C-VARIFIX-ZINC-41X82/2,5MM-6M

Cod. art. 0862001390

EAN 4065746279826

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/82

Cod. art. 0862001390

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 6 m

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Varie possibilità di montaggio con un'ampia gamma di componenti del sistema
  • Soluzione esteticamente gradevole e senza spigoli vivi grazie all'uso dei tappi di copertura

  • L'allineamento dei profilati è facilitato dalla presenza della scala graduata sul lato.

  • Componenti fonoassorbenti per profilati di tutte le misure

  • Elevata resistenza grazie alla geometria favorevole della sezione trasversale e al cordone di saldatura sull'intera lunghezza


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Indicazione

Non adatto per l'utilizzo all'esterno Per impieghi all'esterno scegliere la gamma in acciaio inox. Calcolo con analisi statica e dimensionamento tasselli tramite il programma di calcolo Varifix®

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza (B)

41 mm

Altezza (H)

82 mm

Spessore materiale (t)

2,5 mm

Apertura (BÖ)

22 mm

Lunghezza asola (LL1)

20 mm

Larghezza asola (LB1)

12,5 mm

Altezza piegatura (HF)

7,5 mm

Lunghezza guida (L)

6 m

Superficie

Con zincatura Sendzimir

Peso per metro

5350 g

Testato al fuoco

No

Materiale

Acciaio, 1.0244

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni

Esecuzione

With teeth