Profilato di sostegno C VARIFIX 41/62 acc zinc cal
Profilato di sostegno C VARIFIX 41/62 acc zinc cal
PROFILO-C-VARIFIX-ZINC.CALD-41X62/3MM-6M
Cod. art. 0862001444
EAN 4049557447940
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Larghezza (B) | 41 mm |
Altezza (H) | 62 mm |
Spessore materiale (t) | 3 mm |
Apertura (BÖ) | 22 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 30 mm |
Larghezza asola (LB1) | 14 mm |
Altezza piegatura (HF) | 7,5 mm |
Distanza fori (LA1) | 50 mm |
Lunghezza guida (L) | 6 m |
Superficie | Zincato a caldo |
Peso per metro | 4510 g |
Testato al fuoco | Sì |
Materiale | Acciaio, 1.0244 |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |
Esecuzione | With teeth |