Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Profilato di sostegno C VARIFIX 41/62 acc inox A4

Profilato di sostegno C VARIFIX 41/62 acc inox A4
PROFILO-C-VARIFIX-INOXA4-41X62/3MM-6M

Cod. art. 0865001232

EAN 4046778036854

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Profilato di sostegno C VARIFIX 41/62 acc inox A4

Cod. art. 0865001232

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 12 m

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

C-profile with various mounting options and extensive system components
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza (B)

41 mm

Altezza (H)

62 mm

Spessore materiale (t)

3 mm

Apertura (BÖ)

22 mm

Lunghezza asola (LL1)

30 mm

Larghezza asola (LB1)

14 mm

Altezza piegatura (HF)

7,5 mm

Distanza fori (LA1)

50 mm

Lunghezza guida (L)

6 m

Superficie

Grezzo

Peso per metro

3980 g

Testato al fuoco

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni

Esecuzione

With teeth