Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Profilato di sostegno C VARIFIX 36/36 acc zinc cal

Profilato di sostegno C VARIFIX 36/36 acc zinc cal
PROFI-C-VARIFIX-ZINC.CALD-36X36/2,5MM-6M

Cod. art. 0862001438

EAN 4045727051863

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Profilato di sostegno C VARIFIX 36/36 acc zinc cal

Cod. art. 0862001438

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 24 m

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

C-profile with various mounting options and extensive system components
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza (B)

36 mm

Altezza (H)

36 mm

Spessore materiale (t)

2,5 mm

Apertura (BÖ)

18 mm

Lunghezza asola (LL1)

20 mm

Larghezza asola (LB1)

12,5 mm

Distanza fori (LA1)

35 mm

Lunghezza guida (L)

6 m

Superficie

Zincato a caldo

Peso per metro

2270 g

Testato al fuoco

No

Materiale

Acciaio

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni