Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Profilanker

Profilanker
PRFLANK-158X35X22,5X8X3MM

Art.-Nr. 068115835

EAN 4011231560870

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Profilanker

Art.-Nr. 068115835

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung bzw. Windsogsicherung von Holzbalken, Sparren oder Pfetten an Profilschienen (z.B. Halfen)
  • Zugfestigkeit Rm ≥ 330 N/mm²

  • Bruchdehnung A80 ≥ 19%

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S250GD + Z275 (ca. 20µm))

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Leistungsnachweis

CE Kennzeichnung gemäß EN 14545:2009-02

Hinweis

Sie sind beidseitig anzubringen. Bei einseitiger Anordnung muss mit einer Minderung der zul. Last gerechnet werden, es sei denn der Träger ist gegen Verdrehen gesichert.



Die Mindestholzbreite ist abhängig von gewählten Verbindungsmittel. Bei Nägeln mit der Standardlänge 40 mm sollte sie minimal 80 mm betragen. Die Verteilung der Nägel soll über die gesamte Fläche erfolgen. Dabei müssen für die Nägel und Bolzen der Randabstand nach EC5 oder entsprechender Zulassung eingehalten werden. Der Bolzen/ Schraubendurchmesser darf maximal 2 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder

Anleitung

CE Kennzeichnung gemäß EN 14545:2009-02


Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter www.wuerth.de/holzverbinder

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Befestigung bzw. Windsogsicherung von Holzbalken, Sparren oder Pfetten an Profilschienen (z.B. Halfen).

Anleitung

Typ 1 = für Halfen-Schiene Typ 28/15



Typ 2 = für Halfen-Schiene Typ 38/17 und 40/22



Geeignete Verbindungsmittel:


  • Kamm- Rillennägel gemäß EN 14592: 4,0 x ≥ 40 mm

  • ASSY Balkenschuhschraube gemäß ETA 11/0190: 4,0 x ≥ 40 mm

  • ASSY 4.0 Kombi gemäß ETA 11/0190: d = 12 mm

  • Bolzen nach Herstellerspezifikation: M12

Höhe x Breite (H x B)

158 x 35 mm

Stärke

3 mm

Schienentyp

28/15

Anzahl Löcher D 5 mm

11 STK

Gewicht

114 g

Zulassung

EN 14545:2009-02

Zugfestigkeit Rm min.

330 N/mm²

Bruchdehnung A80 min.

19 %

Werkstoff

Stahl

Werkstoffbezeichnung

S250GD

Oberfläche

Feuerverzinkt

Charakteristische Tragfähigkeiten in kn für Würth Profilanker und EH-Anker
Profilanker
Artikelnummer Höhe x Breite Stärke Löcher d = 5mm Löcher d = 13mm Nt,Rd (netto Stahlquerschnitt)
0681 108 35 108 x 35mm 3mm 6 Stk. 7,84 kN
0681 158 35 158 x 35mm 3mm 11 Stk. 7,84 kN
0681 159 35 159 x 35mm 4mm 8 Stk. 1 Stk. 16,16 kN
0681 198 35 198 x 35mm 3mm 5 Stk. 12,12 kN
EH-Anker
Artikelnummer Länge x Breite Stärke Löcher d = 5mm Löcher d = 13mm Nt,Rd (netto Stahlquerschnitt)
0681 135 40 135 x 40mm 4mm 6 Stk. 23,76 kN
0681 175 40 175 x 40mm 4mm 10 Stk. 2 Stk. 23,76 kN
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X40MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
x 3000 St.
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X50MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X60MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
x 3000 St.
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X75MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
x 250 St.