Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Profil uç bağlantısı, çelik

Profil uç bağlantısı, çelik

Ürün no. 4952600231

EAN 4056807473864

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Profil uç bağlantısı, çelik

Ürün no. 4952600231

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For quickly and robustly connecting two aluminium profiles
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Profil tipi

I

Oluk genişliği için uygun (N)

8 mm

Uzunluk (l1)

57,5 mm

Genişlik (b1)

18 mm

Yükseklik (h1)

6,8 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler