Profil kruhového oblouku s vláknem
Obloukový profil s tkaninou
KLOBLPROF-10X15CM-L2,5M
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoká odolnost proti roztržení díky souvislé tkanině podél profilu
Datové listy(X)
Materiál profilu | PVC-U, odolný proti nárazu |
Třída stavebních hmot | E |
Odolnost vůči UV záření | Ano |
Odolné vůči | Počasí |
Materiál síťoviny | Skelná vlákna |
Postranní rozměr tkaniny | 10 x 15 cm |
Typ pletivo | Tkanina ETICS |
Hmotnost textilie na m2 | 160 g |
Vzdálenost ok | 4 x 4 mm |
Délka | 2,5 m |